Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Oceľ 10.9, zinkovo-niklová úprava
SKR-PR/ZUB-10.9-VK19-(ZNSH)-M14X1,5X35

Obj. č. 026321435

EAN 4046778349398

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Obj. č. 026321435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rámová skrutka so zinkovo-niklovou povrchovou úpravou pre úžitkové vozidlá, priehľadne pasivovaná (P3E), s tesnením. Trieda pevnosti 10.9. Od M12 s jemným závitom

Skrutka s ozubenou prírubou a jemným závitom (od M12)



Princíp fungovania poistných rebier:


Počas uťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.



Bez chrómu (VI)


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Odolnosť voči korózii


Pribl. 720 hod. bez korózie podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS



Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave „v stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Nevyhnutné manipulačné a montážne procesy môžu tieto hodnoty znížiť. Aplikovanie hodnôt odolnosti voči korózii vyplývajúcich zo skúšky soľnou hmlou na reálne montážne a prevádzkové podmienky nie je vo väčšine prípadov možné. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dc)

27,5 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

WN 263

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar závitu

Jemný závit

Verzia

Závit až takmer k hlave

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice Zinok-nikel, transparentne pasivovaný s tesnením pre rámové skrutky

MATICA 6HR.OZUB. PODL.-10-WS19-(P3E)-M14

Od M12 s jemným závitom
x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie