Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou
W-0273, oceľ 100, pozinkovaná, žltá
SKR PRIRUBA/ZUB 100 VK13 A2C M8X30
Obj. č. 02738 30
EAN 4046778998190
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný metrický závit
Trieda pevnosti 100 (pribl. trieda pevnosti 10.9)
Povrch:
Žltá galvanizovaná oceľ (A2C)
Odolnosť proti korózii:
Pribl. 96 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Princíp fungovania poistných rebier:
Počas priťahovania poistné rebrá „rolujú“ protimateriál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer príruby (dc) | 18,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | WN 273 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Verzia | Závit až takmer k hlave |
