Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

W-0273, oceľ 100, pozinkovaná, žltá
SKR-RIPP-FLG-100-WS17-(A2C)-M12X25

Obj. č. 027312 25

EAN 4038898802662

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Obj. č. 027312 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

W-0273, oceľ 100, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)

Štandardný metrický závit



Trieda pevnosti 100 (pribl. trieda pevnosti 10.9)



Povrch:


Žltá galvanizovaná oceľ (A2C)



Odolnosť proti korózii:


Pribl. 96 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS



Princíp fungovania poistných rebier:


Počas priťahovania poistné rebrá „rolujú“ protimateriál v oblasti kontaktného povrchu skrutky. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer príruby (dc)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

WN 273

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Verzia

Závit až takmer k hlave

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie