Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná

Obj. č. 027401045

EAN 4060052170898

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 027401045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zaisťovacie zuby sa zatlačia do materiálu skrutkovaného komponentu a zablokujú vnútorný odisťovací krútiaci moment v smere odskrutkovania

  • Skrutkovaný materiál musí v porovnaní so skrutkou vykazovať výrazne nižšiu pevnosť (povrchová pevnosť skrutky: min. 250 HV)

  • Vhodné predovšetkým na krátke upínacie dĺžky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dc)

21,8 mm

Výška hlavy (k1)

9,2 mm

Normy

WN 274

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2K)-M10