Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná
SKR 6HR PRIRUB/ZUB 8.8 VK8 A2K M5X20

Obj. č. 027405 20

EAN 4045989758678

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 027405 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zaisťovacie zuby sa zatlačia do materiálu skrutkovaného komponentu a zablokujú vnútorný odisťovací krútiaci moment v smere odskrutkovania

  • Skrutkovaný materiál musí v porovnaní so skrutkou vykazovať výrazne nižšiu pevnosť (povrchová pevnosť skrutky: min. 250 HV)

  • Vhodné predovšetkým na krátke upínacie dĺžky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

5,4 mm

Normy

WN 274

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS8-(A2K)-M5