Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
SKR-HEX-FLG/UKV-8.8-WS10-(A2C)-M6X25
Obj. č. 02746 25
EAN 4045727624760
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaisťovacie zuby sa zatlačia do materiálu skrutkovaného komponentu a zablokujú vnútorný odisťovací krútiaci moment v smere odskrutkovania
- Skrutkovaný materiál musí mať v porovnaní so skrutkou výrazne nižšiu tvrdosť (povrchová tvrdosť skrutky: min. 250 HV)
- Vhodné predovšetkým na krátke upínacie dĺžky
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 | 
| Dĺžka (l1) | 25 mm | 
| Priemer hlavy (dc) | 14,2 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6,6 mm | 
| Normy | WN 274 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Žlté pozinkovanie | 
| Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie | 
| Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!