Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)

W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
SKR-HEX-FLG/UKV-8.8-WS10-(A2C)-M6X30

Obj. č. 02746 30

EAN 4038898802716

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)

Obj. č. 02746 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Zaisťovacie zuby sa zatlačia do materiálu skrutkovaného komponentu a zablokujú vnútorný odisťovací krútiaci moment v smere odskrutkovania

  • Skrutkovaný materiál musí mať v porovnaní so skrutkou výrazne nižšiu tvrdosť (povrchová tvrdosť skrutky: min. 250 HV)

  • Vhodné predovšetkým na krátke upínacie dĺžky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dc)

14,2 mm

Výška hlavy (k1)

6,6 mm

Normy

WN 274

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2K)-M10

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS18-(A2K)-M12

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MAT POD SIDIN6923 8 VK24 A2K M16

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS8-(A2K)-M5

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS10-(A2K)-M6

Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS13-(A2K)-M8

Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS15-(A2C)-M10

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 500 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS18-(A2C)-M12

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 250 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS24-(A2C)-M16

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 100 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS7-(A2C)-M4

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 5000 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS8-(A2C)-M5

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 2000 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS10-(A2C)-M6

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 1000 ks
Matica s poistným ozubením

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS13-(A2C)-M8

DIN 6923, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), s poistným ozubením
x 500 ks