Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou W-0274, oceľ 8,8, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
W-0274, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
SKR-HEX-FLG/UKV-8.8-WS13-(A2C)-M8X12
Obj. č. 02748 12
EAN 4038898729921
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaisťovacie zuby sa zatlačia do materiálu skrutkovaného komponentu a zablokujú vnútorný odisťovací krútiaci moment v smere odskrutkovania
- Skrutkovaný materiál musí mať v porovnaní so skrutkou výrazne nižšiu tvrdosť (povrchová tvrdosť skrutky: min. 250 HV)
- Vhodné predovšetkým na krátke upínacie dĺžky
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dc) | 17,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,1 mm |
Normy | WN 274 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!