Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou
Oceľ, 10.9, lam. zink., zelená klzná povrch. úpr.
SKR PR/ZUB 10.9 VK17(ZFSHL+G) M12X1,5X70
Obj. č. 026361270
EAN 4062856125128
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka s poistným ozubením s jemným závitom (od M12) s triedou pevnosti 10.9
Bez obsahu chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Povrch
- ZFSHL: Vrstva lamelového pozinkovania s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)
- S mazivom
Odolnosť voči korózii
M5 pribl. 240 hod./≥ M6 pribl. 480 hod./≥ M10 pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Princíp fungovania poistných rebier
Počas uťahovania sa protimateriál „roluje“ v oblasti kontaktného povrchu skrutky pomocou poistných rebier. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dc) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | WN 263 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Strieborná povrchová vrstva so zinkovými vločkami |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar závitu | Jemný závit |
Verzia | S driekom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!