Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Oceľ, 10.9, lam. zink., zelená klzná povrch. úpr.
SKR PR/ZUB 10.9 VK19 (ZFSHL+G)M14X1,5X60

Obj. č. 026361460

EAN 4062856126040

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou, poistným ozubením a prírubou

Obj. č. 026361460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rámová skrutka pre úžitkové vozidlá, lamelové zinkovanie, strieborná, s mazivom (zelené)

Skrutka s poistným ozubením s jemným závitom (od M12) s triedou pevnosti 10.9



Bez obsahu chrómu (VI)


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Povrch


  • ZFSHL: Vrstva lamelového pozinkovania s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)

  • S mazivom


Odolnosť voči korózii


M5 pribl. 240 hod./≥ M6 pribl. 480 hod./≥ M10 pribl. 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS



Princíp fungovania poistných rebier


Počas uťahovania sa protimateriál „roluje“ v oblasti kontaktného povrchu skrutky pomocou poistných rebier. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.

Upozornenie

Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dc)

27,5 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

WN 263

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Strieborná povrchová vrstva so zinkovými vločkami

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar závitu

Jemný závit

Verzia

S driekom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

34 mm

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkovaná matica

MATICA PRIR/ZUB 10 VK19(ZFSHL+G) M14X1,5

Ryhovaná matica s prírubou pre rámové skrutky, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná, s mazivom (zelené)
x 100 ks