Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave DIN 933, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná (hdg)

DIN 933, žiarovo galvanizovaná oceľ 8.8U

Obj. č. 005971295

EAN 4047376067073

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave DIN 933, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná (hdg)

Obj. č. 005971295

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684).

  • Skrutky spĺňajú požiadavky normy ISO po žiarovo galvanizovanom ošetrení povrchu.

  • Skrutky sa nesmú používať s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy v skrutkovom spoji a mať za následok zlyhanie spojenia.
Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

95 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8.8U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

95 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK18 TZN M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK18 TZN M12

Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D13,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 200 ks
Plochá podložka so skosením

PODLOZKA-ISO7090-200HV-(HDG)-12

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
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
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK18 TZN M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK18 TZN M12

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D13,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 200 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D12,0

x 500 ks
Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom

PODLOZKA ISO7093-1 200HV TZN 12

ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV