Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2 70, bez povr. úp.
SKR 6HR ISO4017 A2/70 VK18 M12X190
Obj. č. 0096912190
EAN 4058794024821
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 | 
| Dĺžka (l1) | 190 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 7,5 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 | 
| Normy | ISO 4017 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Trieda výrobku | B | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!