Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2 70, bez povr. úp.
SKR 6HR ISO4017 A2/70 VK21 M14X30

Obj. č. 009691430

EAN 4046777812350

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009691430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Normy

ISO 4017

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A2/70 SW21 M14

Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A2-WS22-M14

x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

WSH-WDGELOK-SF-A4-14

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 100 ks
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

WSH-LOK-A2-S-22,0X15,0X1,50

x 500 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky