Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2 70, bez povr. úp.
SKR 6HR ISO4017 A2/70 VK36 M24X140

Obj. č. 009624 140

EAN 4056807045344

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až k hlave ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009624 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

140 mm

Výška hlavy (k1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4017

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR ISO4032 A2 VK36 M24

Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. SAMODIN982 A2 SW36 M24

x 10 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-24

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 50 ks
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

WSH-LOK-A2-S-36,0X25,6X2,00

x 100 ks
Napínacia podložka pre skrutkový spoj

DISK-TENS-DIN6796-A2-D25,0

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
x 100 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 24

x 25 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

PODLOZKA ISO7093-1 A2 200HV 24

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
x 25 ks