Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A4-50, bez povrchovej úpravy
SKR 6HR ISO4017 A4/50 VK41 M27X70
Obj. č. 009127 70
EAN 4057709692223
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M27 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 370 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 38,2-76,5 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 50 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!