Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu

DIN 933, oceľ 8,8, vločkový zinok, strieborná

Obj. č. 413051440

EAN 4061975207371

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu

Obj. č. 413051440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 933, oceľ 8.8, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (Rozšírenie nominálnych rozmerov | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M22 sa zmenila).

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M14

    Dĺžka (l1)

    40 mm

    Výška hlavy (k1)

    8,8 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS22

    Normy

    DIN 933

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Priemer stopky

    14 mm

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    40 mm

    Trieda výrobku

    A

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Ďalší tovar:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Klinová poistná podložka, séria W.TEC Úzky tvar

    PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-14

    Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
    Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

    Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica

    MATICA 6HR ISO4032 8 VK21 ZFSHL M14

    ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 250 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

    NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS21-(ZFSHL)-M14

    ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 50 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

    MAT 6HR STOP ISO7040 8 ZFSHL M14

    ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks
    Plochá podložka bez skosenia

    PODLOZKA ISO7089 200HV ZFSH D14

    ISO 7089, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
    x 100 ks
    Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

    Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
    Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
    VVVV = štyri znaky pre predcíslie
    AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
    BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

    Príklady štruktúry objednávacieho císla:
    Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

    Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

    Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
    AAA = 3 miesta pre rozmer 1
    BBB = 3 miesta pre rozmer 2

    Príklady štruktúry císla tovaru:
    Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
    VVVVAAABBB
    00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

    Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
    VVVVAAABBB
    005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

    Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
    VVVVAAABBB
    04076
    Cena za balenie (Bal.):
    Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

    Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
    Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
    cena za 1 kus,
    cena za 100 kusov,
    cena za 1 000 kusov.
    Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
    Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie