Skrutka so šesťhrannou hlavou so závitom až po hlavu na konštrukciu tlakových nádob
ISO 4017, oceľ 5.6, pozinkovaná, AD W 7/1
SKR ISO4017 ADW7/1 5.6 VK16 A2K M10X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutky so šesťhrannou hlavou s úplným závitom na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“
- Šesťhranné skrutky v súlade s normou DIN EN ISO 4017, trieda pevnosti 5.6, používajú sa spolu so šesťhrannými maticami podľa DIN EN ISO 4032 s triedou pevnosti 5-2.
- Zhotovenie uznávané združením TÜV. Spĺňa podmienky technických predpisov AD/AD 2000 W 7/1 (predtým W 7) z hľadiska odpustenia potvrdenia o skúške 3.1 (v súlade s normou DIN EN 10204). Pozrite si údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,6 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Oblasť použitia | Konštrukcia tlakovej nádoby |
Regulovaná oblasť | AD W7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!