Skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1452, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)
SKR SOSOV W1452 T10 10.9 A3K 3X6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
30° vrcholový uhol závitu
- Zníženie radiálneho namáhania
Žiadne poškodenie výčnelku skrutky
- Lepšie pokrytie bočných strán
Väčšia vyťahovacia sila
Stúpanie závitu
- Vysoký stupeň automatického zaisťovania
Menšie riziko uvoľnenia spoja
- Ochrana materiálu
Vyššia zaťažiteľnosť spoja
Priemer vykrojeného jadra
- Žiadne poškodenie materiálu
Lepšia procesná spoľahlivosť
- Nízky uťahovací moment
Pevný skrutkový spoj
Vysokokvalitné povrchy
- Povrchy bez obsahu chrómu (VI)
- Vysoká odolnosť proti korózii
Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,22 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | TX10 |
Iné č. normy | W1452 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Dĺžka drieku (a) | 1,5 mm |
Hĺbka upnutia max. (t max) | 1,3 mm |