Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1452, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

SKR SOSOV W1452 T20 10.9 A3K 4X25

Obj. č. 42284 25

EAN 4050641865205

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šoš. hlavou WÜPLAST® so šesťhrannou drážkou WN 1452, oceľ 10.9, pozinkovaná, transparentná pasivovaná (A3K)

Obj. č. 42284 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre termoplasty

30° vrcholový uhol závitu


  • Zníženie radiálneho namáhania

Žiadne poškodenie výčnelku skrutky


  • Lepšie pokrytie bočných strán

Väčšia vyťahovacia sila



Stúpanie závitu


  • Vysoký stupeň automatického zaisťovania

Menšie riziko uvoľnenia spoja


  • Ochrana materiálu

Vyššia zaťažiteľnosť spoja



Priemer vykrojeného jadra


  • Žiadne poškodenie materiálu

Lepšia procesná spoľahlivosť


  • Nízky uťahovací moment

Pevný skrutkový spoj



Vysokokvalitné povrchy


  • Povrchy bez obsahu chrómu (VI)

  • Vysoká odolnosť proti korózii
Upozornenie

Skrutky WÜPLAST sú v súlade s triedou 10.9 podľa definície normy DIN EN ISO 898-1 len čiastočne, pretože geometria skrutky neumožňuje skontrolovať a aplikovať všetky požiadavky v súlade s touto normou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,72 mm

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

TX20

Iné č. normy

W1452

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit pre plasty

Dĺžka drieku (a)

2 mm

Hĺbka upnutia max. (t max)

1,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie