Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou hlavou TX ISO 14583, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

ISO 14583, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrch. úpr.
SKR PL HLAVA ISO14583 A2/70 TX25 M5X50

Obj. č. 40065 50
EAN 4050642576797

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou hlavou TX ISO 14583, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 40065 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,7 mm

Normy

ISO 14583

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX25

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm