Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou hlavou TX ISO 14583, oceľ 8.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

ISO 14583, pozinkovaná oceľ 8.8
SKR PL HLA ISO14583 8.8 TX10 A2K M3X5

Obj. č. 400413 5

EAN 4050641662309

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou hlavou TX ISO 14583, oceľ 8.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

Obj. č. 400413 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Šesťhranné profily TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,6 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Normy

ISO 14583

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Priemer stopky

3 mm

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit TX 1/4

BIT TX10 MODRY 1/4 L25MM

Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX