Skrutka so šošovkovitou hlavou TX ISO 14583, oceľ 8.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)
ISO 14583, pozinkovaná oceľ 8.8
SKRUTKA-ISO14583-8.8-TX8-(A2K)-M2,5X8
Obj. č. 40041258
EAN 4054458055590
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Šesťhranné profily TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2,5 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Normy | ISO 14583 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,45 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 2,5 mm |
Trieda výrobku | A |
