Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou hlavou TX

ISO 14583, lamel. zinkovanie, oceľ 8.8, strieborná
SKR ISO14583 8.8 TX50 ZFSHL M10X60

Obj. č. 400441060

EAN 4046777210316

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou hlavou TX

Obj. č. 400441060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14583, oceľ, trieda pevnosti 8.8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFSHL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Zvýšenie produktivity montáže



    Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


    • Menšie opotrebovanie nástrojov

    • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

    • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

    • Žiadne kývanie

    • Skrutka sa bezpečne umiestni


    Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


    • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M10

    Dĺžka (l1)

    60 mm

    Priemer hlavy (dk)

    20 mm

    Výška hlavy (k1)

    7,5 mm

    Normy

    ISO 14583

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Tvar hlavy

    Plochá hlava

    Spôsob upínania

    Vnútorný hexalobulár

    Vnútorný pohon

    TX50

    Druh závitu

    Metrický závit

    Stúpanie

    1,5 mm

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit