Skrutka so šošovkovitou hlavou TX
ISO 14583, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR PL HLAVA ISO14583 4.8 TX30 A2K M6X16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Normy | ISO 14583 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX30 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku | 6 mm |
Trieda výrobku | A |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!