Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou ISO 2010, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 2010, oceľ 4,8, pozinkovaná
SKR SOSZAP ISO2010 4.8 A2K DRAZKA M3X6
Obj. č. 029011036
EAN 4059609055559
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 2010 nahrádza normu DIN 964 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 sa odstránila | Menovitý priemer pre
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Normy | ISO 2010 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |