Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

DIN 964, oceľ 4.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 004400616

EAN 4046778409993

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 004400616

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 964, oceľ 4,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 964 bola zrušená a nahradená normou ISO 2010. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

11,0 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 964

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie