Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou
DIN 964, oceľ 4.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 004400625
EAN 4045727012239
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 964 bola zrušená a nahradená normou ISO 2010. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 25 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 11,0 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3 mm  | 
Normy  | DIN 964  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |