Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou
ISO 2010, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR SOSZAP ISO2010 A2 DRAZKA M4X20
Obj. č. 0290120420
EAN 4053479807119
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 2010 nahrádza normu DIN 964 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 sa odstránila | Menovitý priemer pre 
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 | 
| Dĺžka (l1) | 20 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,7 mm | 
| Normy | ISO 2010 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 50 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,7 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |