Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

ISO 2010, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR SOSZAP ISO2010 A2 DRAZKA M8X50

Obj. č. 0290120850

EAN 4053479848686

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 0290120850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2010, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 2010 nahrádza normu DIN 964 | Niektoré prvky sú podobné | Niektoré výšky a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Trieda pevnosti 8.8 sa odstránila | Menovitý priemer pre

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

15,8 mm

Výška hlavy (k1)

4,65 mm

Normy

ISO 2010

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie