Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou
DIN 964, mosadz, poniklovaná
SKRUTKA SOS. HL.DIN964-MS(E2J)M4X35
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 964 bola zrušená a nahradená normou ISO 2010. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |