Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou so zapustenou hlavou, H

ISO 7047, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR SOSZAP ISO7047 4.8 H1 A2K M3X12

Obj. č. 5106003012
EAN 4053479486628

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou so zapustenou hlavou, H

Obj. č. 5106003012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7047, oceľ 4.8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

ISO 7047 nahrádza DIN 966 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné| Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a 8.8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,65 mm

Normy

ISO 7047

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

H1

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie