Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou so zapustenou hlavou, H
ISO 7047, oceľ 4.8, pozinkovaná
SKR SOSZAP ISO7047 4.8 H2 A2K M5X35
Obj. č. 5106005035
EAN 4053479487106
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7047 nahrádza DIN 966 | Niektoré prvky sú do určitej miery podobné| Niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechané triedy pevnosti 5.8 a 8.8 | Hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 35 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 9,3 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,7 mm  | 
Normy  | ISO 7047  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Spôsob upínania  | Krížová hlava  | 
Vnútorný pohon  | H2  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,8 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |