Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou H
DIN 7985, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy, H
Obj. č. 02934 14
EAN 4050382223913
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M4  | 
Dĺžka (l1)  | 14 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,1 mm  | 
Normy  | DIN 7985  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Trieda pevnosti  | 70  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Spôsob upínania  | Krížová hlava  | 
Vnútorný pohon  | H2  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,7 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |