Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou H
DIN 7985, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy, H
Obj. č. 02935 20
EAN 4047376398924
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 | 
| Dĺžka (l1) | 20 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 10 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,8 mm | 
| Normy | DIN 7985 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Spôsob upínania | Krížová hlava | 
| Vnútorný pohon | H2 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,8 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |