Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou Z DIN 7985, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7985, pozinkovaná oceľ 8,8 Z

Obj. č. 0046420560

EAN 4047376017474

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou Z DIN 7985, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0046420560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

3,8 mm

Normy

DIN 7985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit