Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou Z
DIN 7985, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy, Z
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2 |
Dĺžka (l1) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 7985 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Vnútorný pohon | Z1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,4 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |