Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou Z

DIN 7985, oceľ 4.8, pozinkovaná, žltá, Z

Obj. č. 004631516
EAN 4050382064905

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovou hlavou a krížovou drážkou Z

Obj. č. 004631516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7985, oceľ 4,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 7985 bola zrušená a nahradená normou ISO 7045. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | dĺžky závitov sa zmenili| hĺbky prieniku zapustenej hlavy sa zmenili | štandardné označenie skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou sa menilo na skrutku s plochou hlavou).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

3,8 mm

Normy

DIN 7985

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

Krížová hlava

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm