Skrutka so šošovkovou hlavou, imperiálna
ASME B18.6.3, nehr. oceľ 18-8, zapus. hlava H, UNF
Obj. č. 7101311037
EAN
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.6.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy, zapustená hlava H, UNF (jemný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 0,19 in |
Dĺžka (l1) | 0,375 in |
Vnútorný pohon | H |
Normy | ASME B18.6.3 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | UNF |