Skrutka so šošovkovou hlavou, imperiálna
ASME B18.6.3, nehr. oceľ 18-8, zapus. hlava H, UNC
Obj. č. 7101304018
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.6.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy, zapustená hlava H, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 0,112 in |
Dĺžka (l1) | 3/16 in |
Priemer hlavy (dk) | 0,205 in |
Výška hlavy (k1) | 0,070 in |
Vnútorný pohon | H |
Dĺžka závitu (lg) | 3/16 in |
Normy | ASME B18.6.3 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Spôsob upínania | H |
Druh závitu | UNC |