Skrutka so šošovkovou hlavou, imperiálna
ASME B18.6.3, nehr. oceľ 18-8, zapus. hlava H, UNC
Obj. č. 7101304037
EAN 4052712930577
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ASME B18.6.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy, zapustená hlava H, UNC (štandardný závit)
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 0,112 in  | 
Dĺžka (l1)  | 0,375 in  | 
Priemer hlavy (dk)  | 0,205 in  | 
Výška hlavy (k1)  | 0,070 in  | 
Vnútorný pohon  | H  | 
Normy  | ASME B18.6.3  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Šošovková hlava  | 
Spôsob upínania  | H  | 
Druh závitu  | UNC  |