Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovou hlavou, imperiálna

ASME B18.6.3, nehr. oceľ 18-8, zapus. hlava H, UNC

Obj. č. 7101304056

EAN 4052712245947

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovou hlavou, imperiálna

Obj. č. 7101304056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ASME B18.6.3, nehrdzavejúca oceľ 18-8, bez povrchovej úpravy, zapustená hlava H, UNC (štandardný závit)

1 PALEC (in) = 25,4 mm



Oceľ 18-8 je porovnateľná s nehrdzavejúcou oceľou A2

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

0,112 in

Dĺžka (l1)

0,5625 in

Priemer hlavy (dk)

0,205 in

Výška hlavy (k1)

0,070 in

Vnútorný pohon

H

Normy

ASME B18.6.3

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, 18-8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Spôsob upínania

H

Druh závitu

UNC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie