Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1, nehrdz. oceľ obyč. A2
SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS3-M5X70
Obj. č. 009801570
EAN 4061338339534
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!