Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-1, nehrdz. oceľ obyč. A2
SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS4-M6X35

Obj. č. 009801635

EAN 4024835187640

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009801635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS4

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A