Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-1, nehrdz. oceľ obyč. A2
SKRUTKA-ISO7380/1-A2/070-IS5-M8X30

Obj. č. 009801830

EAN 4024835187787

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009801830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS5

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR ISO4032 A2/70 VK13 M8

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS13-M8

ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
x 100 ks
Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA-SER-SIDIN6923-A2-WS13-M8

S poistnými zubmi
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA POISTNA A2-S-D8,0X13X1

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

PODLOZKA-PRUZNA-DIN6796-A2-D8,4

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS13-M8

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

PODLOZKA ISO7089 A2 200HV 8

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093-1-A2-200HV-8

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MATICA 6HR ISO7040 A2/70 VK13 M8

ISO 7040 nehrdz. oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy