Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

ISO 7380-1, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
SKR HRD ISO7380/1 A4/070 IS5 M8X16

Obj. č. 009901816

EAN 4052703284986

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009901816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS5

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A4/70 SW13 M8

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS13-M8

x 100 ks
Matica s poistným ozubením

NUT-HEX-FLG-SER-SIDIN6923-A4-(GL615)-M8

Podobné ako DIN 6923, nehrdzavejúca oceľ A4, Gleitmo 615, s poistnými zubami
x 1000 ks
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS13-M8

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy

PODLOZKA PRUZ DIN6796 A4 D8,4

x 500 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 A4 200HV 8

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 8

x 100 ks