Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinok – nikel, čierna
SKR ISO7380/1 010.9 IS4 ZNBHL M6X35

Obj. č. 425266 35

EAN 4053479675381

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

Obj. č. 425266 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • Žiadna korózia základného kovu na miestach bez závitu počas skúšky striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h v prípade základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS4

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

24 mm

Trieda výrobku

A