Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)
ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinok – nikel, čierna
SKR ISO7380/1 010.9 IS4 ZNBHL M6X60
Obj. č. 425266 60
EAN 4053479674117
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- Žiadna korózia základného kovu na miestach bez závitu počas skúšky striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h v prípade základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez obsahu chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS4 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 24 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |