Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)
ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinok-nikel
SKR ISO7380/1 010.9 IS3 ZNSHL M5X16
Obj. č. 425295 16
EAN 4046777378405
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).
Odolnosť proti korózii:
- Priemer ≥ M2 – 360 h*
- Priemer ≥ M4 – 600 h*
- Priemer ≥ M10 – 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Zinok, nikel, strieborný |
Doba trvania ochrany proti korózii | 600 h |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |