Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

ISO 7380-1, oceľ 010.9, zinok-nikel
SKR ISO7380/1 010.9 IS6 ZNSHL M10X30

Obj. č. 425291030

EAN 4058794832198

Cena za zvolené balenie
Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom ISO 7380-1, oceľ FK010.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)

Obj. č. 425291030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

17,5 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

30 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice Zinok-nikel, transparentne pasivovaný s tesnením pre rámové skrutky

MATICA 6HR.OZUB. PODL.-10-WS15-(P3E)-M10

Od M12 s jemným závitom
x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK16 ZNSHL M10

x 100 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MAT 6HR STOP ISO7042 10 VK16 ZNSHL M10

ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 10, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)
x 100 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

MATICA STOP ISO7040 10 VK16 ZNSHL M10

x 100 ks
Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZNSHL M10

EN 1661, oceľ 10, zinok-nikel, strieborná (ZNSHL)
x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ, 300 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)

PODLOZKA ISO7089 300HV ZNSH D10

x 100 ks
Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI VS ZFSH D10,0