Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a vnútorným šesťhranom Oceľ ISO 7380-1, 010.9, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-1 oceľ 010.9 bez povr. úpr.
Obj. č. 006002660
EAN 4054458909442
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 898-1
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 60 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,3 mm  | 
Normy  | ISO 7380-1  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 010.9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvar hlavy  | Gombíková hlava  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon  | HS4  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |